Referenties
Bahco:2630SC-180
Rubix:A0764883
EAN:7314150446926




Productdetails : BAHCO COMBINATIETANG VDE CR 200MM 2630SC-180
Bahco 2630SC-180 combinatietang met ERGO geïsoleerde 2-componentengrepen (1000V) en versterkte snijkant. Geschikt voor plat en rond materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | plat |
| Snijcapaciteit | 2,5 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal | hoogwaardig legerstaal (verchroomde afwerking, anti-corrosiebehandeling); ergo™ tweecomponenten geïsoleerde handgrepen (thermoplastisch oppervlak op taai polypropyleen basis) |
| Beklengte | 36 mm |
| Gewicht | 240 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,70 excl. BTW
/ stuk
€ 34,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
