BOSCH BETONBOOR CYL-3 SP 14X350X400 2608597693

Betonboren CYL-3

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:2608597693
Rubix:A0753083
EAN:3165140187053
BOSCH BETONBOOR CYL-3 SP 14X350X400 2608597693

Technische samenvatting

Boordiameter14 mm
Totale lengte400 mm
Snijlengte350 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH BETONBOOR CYL-3 SP 14X350X400 2608597693


Betonboren CYL-3 14 x 350 x 400 mm, d 10 mm; 1 stuk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht275 g
Gewicht verpakking275 g
Boordiameter14 mm
Totale lengte400 mm
Snijlengte350 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
45 mm
460 mm
18,95 excl. BTW
/ stuk
22,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen