Kegellager Timken LL52549, Buitendiameter: 11.176 mm | Binnendiameter: 22.225 mm | Breedte: 11.176 mm
Binnenring van kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LL52549
Rubix:03384382
Fabrikant:100048588
EAN:0053893324821


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22,225 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 11,176 mm |
| Breedte | 11,176 mm |
Productdetails : TIMKEN LL 52549 CONE
Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Sterke punten
Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur.
Toepassingen
Gereedschapsmachines, automobielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 42,6 g |
| Binnendiameter | 22,225 mm |
| Buitendiameter | 11,176 mm |
| Breedte | 11,176 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 11,176 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2920 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,94 excl. BTW
/ stuk
€ 111,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen