INA IR 20X25X30 IS1/XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR20X25X30-IS1-XL
Rubix:03116652
Fabrikant:0002060910000
EAN:4012802719246
INA IR 20X25X30 IS1/XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter25 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 20X25X30 IS1/XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620

Sterke punten

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Toepassingen

Used on cages, bushings and needle bearings.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x25x25 mm
Logistiek gewicht43 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter25 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84829900
€ 35,13 excl. BTW
/ stuk
€ 42,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen