TIMKEN 14131 CONE

Binnenring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:14131
Rubix:03385570
EAN:0053893182087
TIMKEN 14131 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte19,583 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 14131 CONE


The most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellagerkegel 14131 (single cone) voor montage in een paar met een bijpassende cup. Geschikt voor mechanische toepassingen met hoge belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte19,583 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,718 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 31,09 excl. BTW
/ stuk
€ 37,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen