Referenties
Timken:67434
Rubix:03324327
EAN:0053893367248




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 110,333 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 171,45 mm |
| Breedte | 34 mm |
Productdetails : TIMKEN 67434 CONE
Tapered roller bearing inner race, Timken
Timken kegellagerkegel 67434 (Type TS) als losse cone (binnenring) voor kegellagers. Boring 110,333 mm, buiten Ø 171,45 mm, breedte 34 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110,333 mm |
| Buitendiameter | 171,45 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Nauwkeurigheid | abma class 2 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.240,43 excl. BTW
/ stuk
€ 1.500,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen