TIMKEN L 725311 CUP

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L 725311
Rubix:03385210
EAN:0053893672564
TIMKEN L 725311 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter171,45 mm
Breedte18,288 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 725311 CUP


Tapered roller bearing outer ring Timken
Timken L725311 kegellagercup (TS, single row). Stalen uitvoering met binnenmaat 127 mm, buitenmaat 171,45 mm en breedte 18,288 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter171,45 mm
Breedte18,288 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,44 kg
Materiaalgesmolten staal (melt steel)
Afwerkingstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.943,53 excl. BTW
/ stuk
€ 2.351,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen