TIMKEN LM 739719 CUP

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM 739719
Rubix:03328583
EAN:0053893675763
TIMKEN LM 739719 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter196,85 mm
Buitendiameter266,7 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 739719 CUP


Tapered roller bearing outer ring Timken
Timken LM 739719 cup voor taps rollagers (TS). Precisie-lagerbeker met boring 196,850 mm, buitendiameter 266,7 mm en breedte 30,163 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter196,85 mm
Buitendiameter266,7 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,2 kg
Materiaal52100 chroomstaal
Bekledingongecoat
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.964,83 excl. BTW
/ stuk
€ 4.797,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen