PERMA FLEX SMEERPATROON MULTI 100 (SO32) 125ML

Bio-olie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Perma:107200
Rubix:A0294638
EAN:4061201058272
PERMA FLEX SMEERPATROON MULTI 100 (SO32) 125ML
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Inhoud125 ml
Min. Gebruikstemperatuur-20 °C
Max. Gebruikstemperatuur60 °C
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PERMA FLEX SMEERPATROON MULTI 100 (SO32) 125ML


perma FLEX is een compact, gebruiksklaar smeersysteem dat als complete eenheid wordt geleverd. Het kan worden gebruikt in een groot aantal toepassingen tussen -20 °C en +60 °C. De benodigde druk wordt opgebouwd via een elektronisch gestuurde chemische reactie. Het smeerpunt wordt continu voorzien van vers smeermiddel gedurende de geselecteerde doseertijd. perma FLEX is verkrijgbaar in de maten 60 cm³ en 125 cm³.
Perma lubricator universele olie

Sterke punten

- Het systeem wordt volledig gemonteerd geleverd en is direct klaar voor gebruik- Eenvoudige instelling en activering met de draaischakelaar- De doseertijd van 1-12 in maandelijkse stappen kan worden geregeld- Flexibel gebruik in verschillende temperatuurbereiken- Het hele jaar door gebruik in buitenomgevingen mogelijk- Veilige en permanente smering in explosiezones- Kan worden gebruikt in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid of sterke stofvorming- Verhoogde arbeidsveiligheid

Toepassingen

perma FLEX is geschikt voor éénpuntsmering in een groot aantal toepassingen. Het voldoet aan de vereisten van IP 68 (binnendringen van water/onzuiverheden) en werkt betrouwbaar onder bijzonder stoffige en vochtige omgevingsomstandigheden. Bovendien is het mogelijk om het te gebruiken bij verschillende temperaturen, zelfs buiten. Indien nodig kan het doseren worden onderbroken. De doseertijd kan ook worden gewijzigd na activering.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht210 g
Inhoud125 ml
Min. Gebruikstemperatuur-20 °C
Max. Gebruikstemperatuur60 °C
Bedrijfstijdverstelbaar
58 mm
117 mm
Aangepaste tariefcode84798997
€ 40,83 excl. BTW
/ stuk
€ 49,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen