SIMALUBE SL18-60 ML VOEDINGSMIDDELENOLIE (-15/+150)
Simalube® smeernippel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Simalube:210-13180
Rubix:03520098
Fabrikant:210-13180




Technische samenvatting
| Inhoud | 60 ml |
|---|---|
| Min. Gebruikstemperatuur | -15 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 150 °C |
Documenten
Productdetails : SIMALUBE SL18-60 ML VOEDINGSMIDDELENOLIE (-15/+150)
Wereldwijd gepatenteerde simalube® smeernippels zorgen 24 uur per dag, 7 dagen per week voor een constante toevoer van smeermiddel naar alle smeerpunten. De smeernippels zijn continu instelbaar voor een periode van 1 tot 12 maanden. - Regelsysteem: H2-gasgenererende cel (droog element).
Sterke punten
Betrouwbaar
Lichtgewicht
Waterdicht
Variabele installatie
Minimale opslagkosten
Gemakkelijk in gebruik
Lichtgewicht
Waterdicht
Variabele installatie
Minimale opslagkosten
Gemakkelijk in gebruik
Toepassingen
De simalube smeernippel is geschikt voor installatie op elk type smeerpunt, zoals lagers, glijlagers, lineaire geleidingen, tandwielen, spindels en kettingen. Hij kan zelfs onder water worden geïnstalleerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 60 ml |
| Min. Gebruikstemperatuur | -15 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 150 °C |
| Bedrijfstijd | verstelbaar |
| Land van oorsprong | CH |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 455,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 550,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen