Referenties
Mecaline:883944
Rubix:27859939
EAN:3660338373398

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN PLUG 6MM 883944
Materiaal : Kunststof
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 |
| Materiaal | kunststof |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,42 excl. BTW
/ stuk
€ 0,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden