CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,0 - 860689 (OUD 844419)

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:844419
GISS Cutline:860689
Rubix:20626248
EAN:3660338155086
CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,0 - 860689 (OUD 844419)
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter5 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,0 - 860689 (OUD 844419)


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtinbd
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat5 mm
€ 2,34 excl. BTW
/ stuk
€ 2,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden