CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,2 - 860651 (OUD 844381)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860651
Rubix:20626096
EAN:3660338154706

Documenten
Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,2 - 860651 (OUD 844381)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 150 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,2 mm |
| Totale lengte | 38 mm |
| Snijlengte | 16 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 1,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,19 excl. BTW
/ stuk
€ 2,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden