CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 8.4MM - 860723

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860723
Rubix:20854718
EAN:3660338155420
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 8.4MM - 860723
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter8,4 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 8.4MM - 860723


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter8,4 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat8,4 mm
€ 251,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 304,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen