CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 8.9MM - 860728
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860728
Rubix:20854722
EAN:3660338155475

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 8.9MM - 860728
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,9 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 8,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,95 excl. BTW
/ stuk
€ 7,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
