CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.1,5 - 860779

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860779
Rubix:20852990
EAN:3660338155963
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.1,5 - 860779
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter1,5 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.1,5 - 860779


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,5 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte18 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat1,5 mm
1,87 excl. BTW
/ stuk
2,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden