CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.2,6 - 860790

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860790
Rubix:20853074
EAN:3660338156076
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.2,6 - 860790
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter2,6 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.2,6 - 860790


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,6 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte30 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat2,6 mm
€ 19,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 23,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen