CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.10,8 - 860872
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860872
Rubix:20853016
EAN:3660338156892

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.10,8 - 860872
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,8 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 94 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | tin |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 10,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 46,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen