CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.11,1 - 860875

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860875
Rubix:20853022
EAN:3660338156922
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.11,1 - 860875
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter11,1 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.11,1 - 860875


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter11,1 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat11,1 mm
€ 61,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 74,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen