CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.11,5 - 860879
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:4971879
GISS Cutline:860879
Rubix:20853030
EAN:3660338156960

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.11,5 - 860879
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,5 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 94 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | tin |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 11,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,17 excl. BTW
/ stuk
€ 15,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden