CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 11/64 ANSI 880962

Boor HSSE5 Gold

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:880962
Rubix:A0050854
CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 11/64 ANSI 880962
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter4,37 mm
Totale lengte47 mm
Snijlengte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 11/64 ANSI 880962


Boor HSS Kobalt 5% GOUDEN afwerking, cilindrische schacht, korte serie. Engelse afmetingen. Kruisslijpen. Intensiteit en prestaties, ideaal voor harde materialen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid300
Boordiameter4,37 mm
Totale lengte47 mm
Snijlengte80 mm
Type schachtcilindrisch
€ 645,00 excl. BTW
/ 300 stuks
€ 780,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen