CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 7/64 ANSI 880958

Boor HSSE5 Gold

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:880958
Rubix:A0050858
CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 7/64 ANSI 880958
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter2,78 mm
Totale lengte33 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 7/64 ANSI 880958


Boor HSS Kobalt 5% GOUDEN afwerking, cilindrische schacht, korte serie. Engelse afmetingen. Kruisslijpen. Intensiteit en prestaties, ideaal voor harde materialen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid300
Boordiameter2,78 mm
Totale lengte33 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
€ 438,00 excl. BTW
/ 300 stuks
€ 529,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen