COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0595-016A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0595-016A1-GM X1BM
Rubix:A0436051
Fabrikant:7781443
EAN:7323224674394
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0595-016A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,95 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte18,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0595-016A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,95 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte18,9 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,176471
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt (-gm)
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, hittebestendige legeringen, geharde materialen en niet-ferrometalen (waaronder aluminium)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen