COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1045-053A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1045-053A1-PM P1BM
Rubix:A0436378
Fabrikant:8151351
EAN:7323226355871
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1045-053A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,45 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1045-053A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,45 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Schroefhoek26,797 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht din 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 352,80 excl. BTW
/ stuk
€ 426,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen