COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1230-040A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1230-040A0-PM P1BM
Rubix:A0436291
Fabrikant:8151022
EAN:7323226352580
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1230-040A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter12,3 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1230-040A0-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,3 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte3,1626
Schroefhoek26,8955 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat14 mm
€ 344,80 excl. BTW
/ stuk
€ 417,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen