COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1400-040A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1400-040A1-SM 1210
Rubix:A0437536
Fabrikant:7782480
EAN:7323224681422
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1400-040A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter14 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1400-040A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massief hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledinggc1210 (carbidecoating)
Tolerantieh9 (boren) / h6 (schacht)
Verhouding boordiameter/-lengte3
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Te bewerken materiaallichtgelegeerd staal ; gelegeerd staal ; grijs gietijzer (fc) ; ductiel gietijzer (fcd) ; austenitisch roestvrij staal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
€ 416,00 excl. BTW
/ stuk
€ 503,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen