Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1600-059A1-GM X1BM
Rubix:A0435789
Fabrikant:7781753
EAN:7323224677098


Technische samenvatting
| Boordiameter | 16 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 130,088 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1600-059A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 16 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 130,088 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,9375 (lu/dc) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | tot 3 herhaalde slijpbeurten (norgmx = 3) |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha), metrisch 16 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (ook hittebestendige legeringen en niet-ijzeren metalen). |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 591,20 excl. BTW
/ stuk
€ 715,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen