COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0850-044A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0850-044A1-SM 1210
Rubix:A0403559
Fabrikant:7798319
EAN:7323224751330
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0850-044A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter8,5 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0850-044A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM eéndelige hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,5 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,176471
Schroefhoek26,1 °
Slijpensm
Schachtdin 6535-ha (metrisch 10)
Interne koelingja
Te bewerken materiaaliso s
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 268,00 excl. BTW
/ stuk
€ 324,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen