COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0570-037A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0570-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436642
Fabrikant:8151176
EAN:7323226354126
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0570-037A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,7 mm
Totale lengte87 mm
Snijlengte29,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0570-037A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,7 mm
Totale lengte87 mm
Snijlengte29,4 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,1939
Schroefhoek28,7059 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p : ongelegeerde stalen, laag-koolstofstalen, laaggelegeerde stalen, hooggelegeerde stalen en gietstalen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
181,60 excl. BTW
/ stuk
219,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen