COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0476-015A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0476-015A1-GM X1BM
Rubix:A0436108
Fabrikant:7781428
EAN:7323224674240
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0476-015A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,76 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte15,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0476-015A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,76 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte15,1 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,172269
Schroefhoek30 °
Slijpengeslepen punt (point thinning) ; puntlengte 0,8
Schachtdin6535-ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen ; eveneens concurrerende prestaties op hrsa-superlegeringen en niet-ferrometalen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen