COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0397-020A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0397-020A1-GM X1BM
Rubix:A0436151
Fabrikant:7781657
EAN:7323224676138
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0397-020A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,97 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte20,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0397-020A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,97 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte20,5 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,164
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin6535-ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso p, m, k en h
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen