COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1010-032A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1010-032A1-SM 1210
Rubix:A0437565
Fabrikant:7798299
EAN:7323224751132
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1010-032A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter10,1 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte32,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1010-032A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM Monoblok-hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,1 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte32,1 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledinggc1210 (hardmetalen coating)
Tolerantieh9 (boordiameter); h6 (schachttolerantie)
Verhouding boordiameter/-lengte3
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaltitaanlegeringen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 295,20 excl. BTW
/ stuk
€ 357,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen