Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0410-018A0-PM P1BM
Rubix:A0436742
Fabrikant:8150870
EAN:7323226351064

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0410-018A0-PM P1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,1 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 13 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,32 (dc/lu = 4,1/13) |
| Schroefhoek | 29,7898 ° |
| Slijpen | puntlengte pl = 0,607238 |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) - diameter 6 |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,60 excl. BTW
/ stuk
€ 151,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen