COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0317-021A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0317-021A1-PM P1BM
Rubix:A0436800
Fabrikant:8151072
EAN:7323226353082
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0317-021A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,17 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0317-021A1-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,17 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin (p1bm)
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte0,2 (l/d = 5)
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat3,17 mm
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen