COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0560-029A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0560-029A1-SM 1210
Rubix:A0437640
Fabrikant:7782497
EAN:7323224681583
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0560-029A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter5,6 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0560-029A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,6 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte29 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingaltin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,1931
Schroefhoek28,2 °
Slijpenmaximaal 3 her-slijpbeurten
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalhittebestendige legeringen; titaniumlegeringen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 189,60 excl. BTW
/ stuk
€ 229,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen