COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0516-047A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0516-047A1-PM P1BM
Rubix:A0436676
Fabrikant:8151154
EAN:7323226353907
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0516-047A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,16 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0516-047A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,16 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin (pvd)
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte8,159
Schroefhoek26,3649 °
Slijpenmaximaal opnieuw slijpen: 3
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 284,80 excl. BTW
/ stuk
€ 344,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen