COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0570-047A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0570-047A1-PM P1BM
Rubix:A0436641
Fabrikant:8151177
EAN:7323226354133
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0570-047A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,7 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte46,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0570-047A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,7 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte46,5 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte8,157895
Schroefhoek28,7059 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht din 6535-ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 284,80 excl. BTW
/ stuk
€ 344,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen