Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0490-019A0-PM P1BM
Rubix:A0436693
Fabrikant:8150887
EAN:7323226351231

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0490-019A0-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,9 mm |
| Totale lengte | 72 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin (pvd) |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,163265 |
| Schroefhoek | 25,2091 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p) – p1bm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,60 excl. BTW
/ stuk
€ 151,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen