COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0520-016A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0520-016A0-GM X1BM
Rubix:A0436088
Fabrikant:7781581
EAN:7323224675575
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0520-016A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,2 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0520-016A0-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,2 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingmeerlaagse pvd (x1bm)
Tolerantiem7, +0,004 tot +0,016
Verhouding boordiameter/-lengte0,315
Slijpenséninning / puntslijpen (point-thinning)
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Te bewerken materiaallichtgelegeerd staal, gelegeerd staal, grijs gietijzer (fc), kogelgietijzer (fcd), austenitisch roestvrij staal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 112,80 excl. BTW
/ stuk
€ 136,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen