COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0860-044A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0860-044A1-SM 1210
Rubix:A0437589
Fabrikant:7782510
EAN:7323224681712
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0860-044A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter8,6 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte101,56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0860-044A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetaalboor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte101,56 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,186047
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt (geometrie -sm)
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaallegeringen op nikkelbasis en legeringen op titaniumbasis
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 268,00 excl. BTW
/ stuk
€ 324,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen