Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0780-024A0-GM X1BM
Rubix:A0435974
Fabrikant:7781599
EAN:7323224675759

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0780-024A0-GM X1BM
Massief hardmetaalboor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,8 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 41 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,179 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | cilindrische schacht din 6535-ha |
| Interne koeling | nee |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,80 excl. BTW
/ stuk
€ 160,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen