COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0810-045A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0810-045A1-PM P1BM
Rubix:A0436507
Fabrikant:8151264
EAN:7323226355000
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0810-045A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,1 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0810-045A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,1 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin (pvd)
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengtel/d = 3
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 256,00 excl. BTW
/ stuk
€ 309,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen