COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0750-023A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0750-023A1-GM X1BM
Rubix:A0435985
Fabrikant:7781462
EAN:7323224674585
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0750-023A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,5 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte23,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0750-023A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte23,8 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,315
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin6535-ha
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal; roestvrij staal; gietijzer; niet-ferrometalen; superlegeringen en titaan; harde materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 165,60 excl. BTW
/ stuk
€ 200,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen