Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1111-035A1-GM X1BM
Rubix:A0435852
Fabrikant:7781504
EAN:7323224675001

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1111-035A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,11 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | m7 : +0,007 tot +0,025 (voor 10<dc≤18) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,3147 (11,11/35,3) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | alle materialen (multimateriaaltoepassingen: staal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,60 excl. BTW
/ stuk
€ 321,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
