COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0556-045A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0556-045A1-GM X1BM
Rubix:A0436065
Fabrikant:7781823
EAN:7323224677692
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0556-045A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,56 mm
Totale lengte104 mm
Snijlengte45,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0556-045A1-GM X1BM


Massief hardmetaalboor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,56 mm
Totale lengte104 mm
Snijlengte45,4 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,122467
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, geharde/verstevigde materialen (hrsa), niet-ferrometalen (automobieltoepassingen, algemene techniek; ook luchtvaart en olie & gas).
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen