Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0470-038A1-GM X1BM
Rubix:A0436110
Fabrikant:7823909
EAN:7323224865136

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0470-038A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,7 mm |
| Totale lengte | 90 mm |
| Snijlengte | 48 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,1224 (4,7 / 38,4) |
| Schroefhoek | 33,2 ° |
| Slijpen | slijpen « point-thinning » (nieuwe slijpvorm) |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | alle materialen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen