Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0920-029A1-SM 1210
Rubix:A0437580
Fabrikant:7782466
EAN:7323224681286

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0920-029A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,2 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | altin (pvd) |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,18 |
| Schroefhoek | 28 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | titaniumlegeringen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,40 excl. BTW
/ stuk
€ 259,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen