COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1010-032A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1010-032A1-GM X1BM
Rubix:A0435892
Fabrikant:7781492
EAN:7323224674882
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1010-032A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,1 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1010-032A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,1 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte3,178218
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht ø12
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, niet-ferrometalen, superlegeringen & titanium, harde materialen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 265,60 excl. BTW
/ stuk
€ 321,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen