COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1600-041A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1600-041A1-GM X1BM
Rubix:A0435790
Fabrikant:7781527
EAN:7323224675230
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1600-041A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter16 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1600-041A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9 (gat) / h6 (aansluitdiameter)
Verhouding boordiameter/-lengte3
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt (symmetrical point) – slijptype « point-thinning » / nieuwe puntgeometrie.
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha) - 16
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen (ook hrsa en niet-ijzermetalen).
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat16 mm
€ 472,80 excl. BTW
/ stuk
€ 572,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen