COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0660-020A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0660-020A1-GM X1BM
Rubix:A0436019
Fabrikant:7781451
EAN:7323224674479
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0660-020A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,6 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0660-020A1-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,6 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte21 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,182
Schroefhoek30 °
Slijpenha
Schachtdin 6535-ha (cilindrische schacht)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen, alsook superlegeringen en niet-ferrometalen.
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
165,60 excl. BTW
/ stuk
200,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen